Eriks

Kupplung DELTA KU 3311, Innendurchmesser 51 mm, in Aluminium, PN10 DN50

  • ERIKS:11092565
Image 1
Zur Liste hinzufügen

115,38 €/ Stückexkl. MwSt

134,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
3311
Typ
KU 3311
Material
Aluminium
Anschlusstyp
Flansch
Schlaucharmatur Typ
Festflansch
Anschlussarmatur
EN1092 PN10
Größe Anschlussarmatur
DN50
Winkel (Grad)
0 °
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN50
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Betriebsdruck
145 psi