Eriks

Kupplung DELTA KU 3311, Innendurchmesser 305 mm, in Aluminium, PN10 DN300

  • ERIKS:12188585
Image 1
Zur Liste hinzufügen

603,53 €/ Stückexkl. MwSt

706,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
3311
Typ
KU 3311
Material
Aluminium
Anschlusstyp
Flansch
Schlaucharmatur Typ
Festflansch
Anschlussarmatur
EN1092 PN10
Größe Anschlussarmatur
DN300
Winkel (Grad)
0 °
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN300
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Betriebsdruck
145 psi