Eriks

Kupplung Cam & Groove ERITITE Typ B 3" PP/EPDM Außengewinde BSPT 3"

  • ERIKS:10037348
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,87 €/ Stückexkl. MwSt

24,42 €inkl. MwSt

22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

20,87 €

-

10+

19,80 €

5.13%

25+

18,73 €

10.26%

50+

17,12 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
B
Material
Polypropylen PP
Code
B
Max. Betriebsdruck
4 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
3"
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Kupplung
Größe Anschlussarmatur 2
3"
Material Dichtung 2
EPDM
Bauelementetyp
Schnellkupplung