Eriks

Kupplung Cam & Groove ERITITE Typ B 2" PP/EPDM Außengewinde BSPT 2"

  • ERIKS:10037347
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,87 €/ Stückexkl. MwSt

15,06 €inkl. MwSt

258 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

12,87 €

-

10+

12,21 €

5.13%

25+

11,55 €

10.26%

50+

10,56 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
B
Material
Polypropylen PP
Code
B
Max. Betriebsdruck
7 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
2"
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Kupplung
Größe Anschlussarmatur 2
2"
Material Dichtung 2
EPDM
Bauelementetyp
Schnellkupplung