Eriks

Kupplung Cam & Groove ERITITE Typ B 1" PP/EPDM Außengewinde BSPT 1"

  • ERIKS:10037346
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,19 €/ Stückexkl. MwSt

9,58 €inkl. MwSt

454 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,19 €

-

10+

7,77 €

5.13%

25+

7,35 €

10.26%

50+

6,72 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
B
Material
Polypropylen PP
Code
B
Max. Betriebsdruck
7 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
1"
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Kupplung
Größe Anschlussarmatur 2
1"
Material Dichtung 2
EPDM
Bauelementetyp
Schnellkupplung