Eriks

Kupplung Cam & Groove ERITITE Typ B 1.1/2" PP/EPDM Außengewinde BSPT 1.1/4"

  • ERIKS:11073067
Image 1
Zur Liste hinzufügen

41,54 €/ Stückexkl. MwSt

48,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

41,54 €

-

10+

39,41 €

5.13%

25+

37,28 €

10.26%

50+

34,08 €

17.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
B
Material
Polypropylen PP
Code
B
Max. Betriebsdruck
7 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
1.1/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Kupplung
Größe Anschlussarmatur 2
1.1/2"
Material Dichtung 2
EPDM
Bauelementetyp
Schnellkupplung