11,70 €/ Stückexkl. MwSt
13,69 €inkl. MwSt
114 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 11,70 € | - |
10+ | 11,10 € | 5.13% |
25+ | 10,50 € | 10.26% |
50+ | 9,60 € | 17.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | B |
Material | Polypropylen PP |
Code | B |
Max. Betriebsdruck | 7 bar |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSPT |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/2" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Cam & Groove |
Anschlussarmatur 2 | Kupplung |
Größe Anschlussarmatur 2 | 1.1/2" |
Material Dichtung 2 | EPDM |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |