Eriks

Kupplung Bauer Stahl (Vaterteil)/Schlauchstutzen fuer Schalen SK77 89x76

  • ERIKS:10037583
Image 1
Zur Liste hinzufügen

120,30 €/ Stückexkl. MwSt

140,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SK77
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Bauer
Anschlussarmatur
Männlich
Größe Anschlussarmatur
89 mm
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Glatt, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN75
Max. Betriebsdruck
5 bar
Max. Betriebsdruck
72 psi