Eriks

Kupplung Bauer Stahl (Vaterteil)/Schlauchstutzen fuer Schalen SK77 159x152

  • ERIKS:12618430
Image 1
Zur Liste hinzufügen

252,60 €/ Stückexkl. MwSt

295,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SK77
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Bauer
Anschlussarmatur
Männlich
Größe Anschlussarmatur
159 mm
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Glatt, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN150
Max. Betriebsdruck
5 bar
Max. Betriebsdruck
72 psi