43,02 €/ Stückexkl. MwSt
50,33 €inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | AR |
Material | Aluminium |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Schlaucharmatur Typ | AR |
Anschlussarmatur | Mit Sicherungsring |
Größe Anschlussarmatur | DN100 |
Material Dichtung | NBR |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Geribbelt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN110 |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Max. Betriebsdruck | 232 psi |