Eriks

Kupplung AR DFG DN100 AL 4"

  • ERIKS:10038057
Image 1
Zur Liste hinzufügen

49,44 €/ Stückexkl. MwSt

57,84 €inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
DFG
Material
Aluminium
Code
DFG
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
4"
Schlaucharmatur Typ 2
DSP
Anschlussarmatur 2
Mit Sicherungsring
Größe Anschlussarmatur 2
DN100
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung