15,24 €/ Stückexkl. MwSt
17,83 €inkl. MwSt
28 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | DF |
Material | Aluminium |
Code | DF |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 4" |
Schlaucharmatur Typ 2 | DSP |
Anschlussarmatur 2 | Ohne Sicherungsring |
Größe Anschlussarmatur 2 | DN100 |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |