6,40 €/ Stückexkl. MwSt
7,49 €inkl. MwSt
118 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | AM |
Material | Grauguss |
Oberflächenschutz | Cr6-frei verzinkt |
Code | AM |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | NPT |
Größe Anschlussarmatur | 3/4" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Klauenkupplung |
Anschlussarmatur 2 | AIR KING |
Größe Anschlussarmatur 2 | Claw distance 41mm |
Material Dichtung 2 | NR |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |