Eriks

Kupplung Air King AM 6 Gusseisen Schlauchstutzen 19

  • ERIKS:10039544
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,28 €/ Stückexkl. MwSt

8,52 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
AM
Code
AM
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Galvanisiert
Schlaucharmatur Typ
Klauenkupplung
Anschlussarmatur
AIR KING
Größe Anschlussarmatur
41
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Betriebsdruck
145 psi