10,01 €/ Stückexkl. MwSt
11,71 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | AM |
Code | AM |
Material | Grauguss |
Oberflächenschutz | Galvanisiert |
Schlaucharmatur Typ | Klauenkupplung |
Anschlussarmatur | AIR KING |
Größe Anschlussarmatur | 41 |
Material Dichtung | NBR |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Sägezahn |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Max. Betriebsdruck | 145 psi |