35,17 €/ Stückexkl. MwSt
41,15 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Material | Messing |
Code | AK |
Max. Betriebsdruck | 13 bar |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | NPT |
Größe Anschlussarmatur | 3/8" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Klauenkupplung |
Anschlussarmatur 2 | AIR KING |
Größe Anschlussarmatur 2 | 3/8" |
Material Dichtung 2 | NBR |
Bauelementetyp | Verschlusskappe |