13,65 €/ Stückexkl. MwSt
15,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | EA |
Material | Messing |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Schlaucharmatur Typ | Klauenkupplung |
Anschlussarmatur | AIR KING |
Größe Anschlussarmatur | 1/2" |
Material Dichtung | SBR |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Sägezahn, mit Sicherheitsbund |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN15 |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Max. Betriebsdruck | 150 psi |