Eriks

Kupplung 64 bar Typ R202 in Edelstahl, Innengewinde BSPP 1.1/2 "x3/4"

  • ERIKS:12968220
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

79,95 €/ Stückexkl. MwSt

93,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
AISI 316
Typ
R202
Max. Betriebsdruck
64 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1.1/2"
Schlaucharmatur Typ 2
Innengewinde fix
Winkel (Grad)
0 °
Anschlussarmatur 2
BSPP
Größe Anschlussarmatur 2
3/4"
Form
Gerade
Temperaturbereich
von -200 bis 260 °C