Eriks

Kupplung 100 bar Typ R202 aus rostfreiem Stahl, Innengewinde BSPP 3/8 "x1/8"

  • ERIKS:12968238
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

17,42 €/ Stückexkl. MwSt

20,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
AISI 316
Typ
R202
Max. Betriebsdruck
100 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Schlaucharmatur Typ 2
Innengewinde fix
Winkel (Grad)
0 °
Anschlussarmatur 2
BSPP
Größe Anschlussarmatur 2
1/8"
Form
Gerade
Temperaturbereich
von -200 bis 260 °C