Eriks

Kuppl Cardan ST CCS 89x90 hose tail 90 mm

  • ERIKS:13362138
Image 1
Zur Liste hinzufügen

54,54 €/ Stückexkl. MwSt

63,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CCS
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Cardan
Anschlussarmatur
Becher mit Knebelring (Cardan)
Größe Anschlussarmatur
89 mm
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Gerollt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN90
Max. Betriebsdruck
5 bar
Max. Betriebsdruck
72.5 psi