Eriks

Kunststoffband PET 2500m Bruchlast: 2900N

  • ERIKS:12327816
  • Hersteller:30401
Image 1
Kunststoffband-Umreifungs-Set, PET Kunststoffband grün geprägt• Besonders stark bei geringer Dehnung Passendes Band für Haspel-Wagen Ø 406 mm. Ø Bandkern 406 mm. Text: Polyesterbänder verfügen über Eigenschaften und Werte, die einen Vergleich mit Stahl-Verpackungsband bestehen können (besonders stark bei geringer Dehnung).
Zur Liste hinzufügen

102,50 €/ Stückexkl. MwSt

119,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Länge
2500 m
Breite
13 mm
Max. Zugbelastung
2,900