Eriks

Kunststoffband PET 1750m Bruchlast: 4400N

  • ERIKS:12327818
  • Hersteller:30403
Image 1
Kunststoffband-Umreifungs-Set, PET Kunststoffband grün geprägt• Besonders stark bei geringer Dehnung Passendes Band für Haspel-Wagen Ø 406 mm. Ø Bandkern 406 mm. Text: Polyesterbänder verfügen über Eigenschaften und Werte, die einen Vergleich mit Stahl-Verpackungsband bestehen können (besonders stark bei geringer Dehnung).
Zur Liste hinzufügen

107,60 €/ Stückexkl. MwSt

125,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Länge
1750 m
Breite
16 mm
Max. Zugbelastung
4,400