Eriks

Kunststoff-Umreifungsband 16x0,60mm L 700m

  • ERIKS:23862027
  • Hersteller:30344
Image 1
Kunststoff-Umreifungsband im Band-Spenderbox

•     Haspel ist nicht notwendig
In praktischer Spenderbox.
Ideal für hohe Spannungen und Schweiß-Verschluss.
Reissbeständigkeit:    12,7 mm–1600 N.
    16 mm–2800 N.

Zur Liste hinzufügen

86,94 €/ pro Boxexkl. MwSt

101,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150