Eriks

Kühlweste, CV01, Grau, Größe L/XL

  • ERIKS:13461196
  • Hersteller:CV01GRRL/XL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dieses revolutionäre Produkt kühlt Arbeiter bis zu 8 Stunden. Dank der Technologien und Materialien, die entwickelt wurden, um Hitzestress zu vermeiden, hält diese Weste den Körper auf einer idealen Temperatur, so dass der Träger auch bei heißem und feuchtem Wetter bequem arbeiten kann. Einfach die Weste mit Wasser sättigen und dann ausdrücken, um überschüssiges Wasser zu entfernen. Die Weste kann sofort getragen werden, ohne dass die Kleidung darunter durchnässt. Ist die Weste trocken, einfach den Vorgang wiederholen und schon sind Sie für die nächsten 8 Stunden wieder angenehm gekühlt.

Leicht und bequem
Zur Liste hinzufügen

52,19 €/ Stückexkl. MwSt

61,06 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Grösse
L/XL
Farbe
Grau