Eriks

Kugelrolle mit Massivstahlgehäuse BPM 22

  • ERIKS:23587267
  • Hersteller:BPM22
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,30 €/ Stückexkl. MwSt

17,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
BPM
Grösse
22
Außendurchmesser Flansch
45 mm
Höhe
30.5 mm
Äußerer Durchmesser Kugel
22 mm
Durchmesser Gehäuse
36 mm
Arbeitshöhe Kugel
9.8 mm
Dynamische Belastung
190 N
Material Gehäuse
Stahl, gehärtet
Material Kugel
Chromstahl
Material Deckel
Stahlblech
Gewicht
0.204 kg