Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 1-teilig |
Material Gehäuse | PP-R |
Nennweite | DN20 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 25 mm |
Anschluss | Kunststoffschweißmuffe |
Druckstufe Artikel | PN25 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 40.5 mm |
Handbedienung | Handhebel |
Durchgang | Voller Durchgang |
Material Kugel | Bronze |
Material Sitz | PTFE |
Material Spindel | Bronze |
Material Spindeldichtung primär | EPDM |
Material Spindeldichtung sekundär | EPDM |
Material Gehäusedichtung | EPDM |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -15 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 95 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 25 bar |
Gewicht | 1.3 kg |