Eriks

Kugelhahn PP-R/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN25 Kunststoffschweißmuffe 20mm DN15

  • ERIKS:13250353
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,96 €/ Stückexkl. MwSt

8,14 €inkl. MwSt

2030 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
1-teilig
Material Gehäuse
PP-R
Nennweite
DN15
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
20 mm
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel
PN25
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
39.5 mm
Handbedienung
Handhebel
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
Bronze
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
Bronze
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Spindeldichtung sekundär
EPDM
Material Gehäusedichtung
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
-15 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
95 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
25 bar
Gewicht
1.2 kg