756,60 €/ Stückexkl. MwSt
885,22 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 1003 |
Farbe | Schwarz |
Einbaulänge | 130 mm |
Typ | 1003 |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 7 bar |
Aufsführung mit Bewegungslimitierer | Ja |
Material Faltenbalg | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
Nennweite | DN200 |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Material Flansch | Kohlenstoffstahl |
Bewegungsaufnahme axial +/- | 28.5 mm |
Bewegungsaufnahme lateral +/- | 20 mm |
Bewegungsaufnahme zirkulär +/- | 20 ° |
Antistatisch | Ja |