Eriks

Kompensator PTFE Typ 1003 zwart DN 125

  • ERIKS:10040053
Image 1
Zur Liste hinzufügen

556,50 €/ Stückexkl. MwSt

651,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1003
Farbe
Schwarz
Einbaulänge
100 mm
Typ
1003
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
8 bar
Aufsführung mit Bewegungslimitierer
Ja
Material Faltenbalg
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Nennweite
DN125
Druckstufe Flansch
PN16
Material Flansch
Kohlenstoffstahl
Bewegungsaufnahme axial +/-
28.5 mm
Bewegungsaufnahme lateral +/-
25 mm
Bewegungsaufnahme zirkulär +/-
30 °
Antistatisch
Ja