Eriks

Kompensator PTFE Typ 1003 Weiß DN 32

  • ERIKS:10040081
Image 1
Zur Liste hinzufügen

223,20 €/ Stückexkl. MwSt

261,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1003
Farbe
Weiss
Einbaulänge
50 mm
Typ
1003
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
9 bar
Aufsführung mit Bewegungslimitierer
Ja
Material Faltenbalg
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Nennweite
DN32
Druckstufe Flansch
PN16
Material Flansch
Kohlenstoffstahl
Bewegungsaufnahme axial +/-
12.5 mm
Bewegungsaufnahme lateral +/-
10 mm
Bewegungsaufnahme zirkulär +/-
20 °
Antistatisch
nein