Eriks

Kompensator PTFE Typ 1003 Weiß DN 100

  • ERIKS:10040077
Image 1
Zur Liste hinzufügen

520,20 €/ Stückexkl. MwSt

608,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1003
Farbe
Weiss
Einbaulänge
95 mm
Typ
1003
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
8 bar
Aufsführung mit Bewegungslimitierer
Ja
Material Faltenbalg
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Nennweite
DN100
Druckstufe Flansch
PN16
Material Flansch
Kohlenstoffstahl
Bewegungsaufnahme axial +/-
25 mm
Bewegungsaufnahme lateral +/-
25 mm
Bewegungsaufnahme zirkulär +/-
30 °
Antistatisch
nein