Eriks

Kompensator 61 rot DN250 Rohrdurchmesser 273mm

  • ERIKS:11105555
Image 1
Zur Liste hinzufügen

841,75 €/ Stückexkl. MwSt

984,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
61
Farbcode
Rot
Einbaulänge
250 mm
Typ
61
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
6 bar
Aufsführung mit Bewegungslimitierer
Nein
Material Innenwand Balg
EPDM
Nennweite
DN250
Bewegungsaufnahme axial +
20 mm
Bewegungsaufnahme axial-
25 mm
Bewegungsaufnahme lateral +/-
15 mm
Bewegungsaufnahme zirkulär +/-
10 °
Material Einlage
PA (Nylon)
Material Außenwand Balg
EPDM
Außendurchmesser Rohr
273 mm