577,20 €/ Stückexkl. MwSt
675,32 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 61 |
Farbcode | Rot |
Einbaulänge | 250 mm |
Typ | 61 |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 6 bar |
Aufsführung mit Bewegungslimitierer | Nein |
Material Innenwand Balg | EPDM |
Nennweite | EV013196 |
Bewegungsaufnahme axial + | 20 mm |
Bewegungsaufnahme axial- | 25 mm |
Bewegungsaufnahme lateral +/- | 15 mm |
Bewegungsaufnahme zirkulär +/- | 10 ° |
Material Einlage | PA (Nylon) |
Material Außenwand Balg | EPDM |
Außendurchmesser Rohr | 227 mm |