Eriks

Kompensator 61 rot DN150 Rohrdurchmesser 168,3mm

  • ERIKS:11256559
Image 1
Zur Liste hinzufügen

550,23 €/ Stückexkl. MwSt

643,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
61
Farbcode
Rot
Einbaulänge
250 mm
Typ
61
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
6 bar
Aufsführung mit Bewegungslimitierer
Nein
Material Innenwand Balg
EPDM
Nennweite
DN150
Bewegungsaufnahme axial +
20 mm
Bewegungsaufnahme axial-
25 mm
Bewegungsaufnahme lateral +/-
15 mm
Bewegungsaufnahme zirkulär +/-
15 °
Material Einlage
PA (Nylon)
Material Außenwand Balg
EPDM
Außendurchmesser Rohr
168.3 mm