Eriks

Kompensator 61 gelbe DN100 Rohrdurchmesser 114,3mm

  • ERIKS:11256569
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Typ 61 – Dieser Gummikompensator ist ein flachgewellter Kompensator mit zylindrischen Anschlüssen. Der Kompensator lässt sich mit Schlauchschellen schnell und einfach montieren.
Dieser Kompensator kommt beispielsweise in Motorkühlungssystemen, Abwasserleitungen, Lüftungsanlagen usw. zum Einsatz.

Besondere Eigenschaften:

Gute Schwingungsisolierung
Beträchtliche Bewegungsaufnahme
Schnelle und einfache Montage mit Klemmbändern an Stellen, wo keine Flanschanschlüsse an der Leitung angebracht werden können.

Der Gummibalg ist in zwei verschiedenen Gummiqualitäten erhältlich, nämlich in EPDM und NBR.
Die Gummiqualität wird durch eine Farbkennzeichnung angegeben. Weitere Gummiqualitäten sind auf Anfrage lieferbar.

Aufbau:
Gummibalg innen und außen glatt, mit festen Einlagen aus Nylonfasern.

Zylindrische Enden:
Zur Gewährleistung einer optimalen Verbindung muss der äußere Leitungsdurchmesser mit dem Innendurchmesser der zylindrischen Anschlüsse des Kompensators übereinstimmen. Die Außenfläche der Leitung muss glatt und sauber sein. Etwaige Schweißnähte sind nachzuschleifen.
Zur Montage empfehlen wir die Verwendung breiter Klemmen (mindestens 20mm breit). Bis zu einem effektiven Betriebsdruck von 2 bar reicht eine Klemme aus, bei mehr als 2 bar müssen 2 Klemmen pro Anschluss verwendet werden.

Vakuumstützringe
-61-Kompensatoren sind vakuumbeständig. Damit der Balg jedoch nicht nach innen gesogen wird, muss ab einem Vakuum von 20% ein Vakuumstützring eingebaut werden. Materialien: Edelstahl (Standard), Inconel, Hastelloy usw.

Einsatzbereiche:
Geeignet für Mineralöl, Schmieröl, Fette, ölhaltiges Kühlwasser.

Material Balg innen:
NBR, schwarz

Material Einlage:
Nylon

Material Balg außen:
NBR, schwarz, markiert mit gelber Vulkanette

Temperatur- und Druckbeständigkeit:
6 bar bei 20°C
6 bar bei 80°C

Berstdruck:
> 24 bar

Anmerkung:
Klemmbänder aus verzinktem Stahl oder aus Edelstahl erhältlich.

Die zulässige Bewegungskapazität hängt von der Mediumtemperatur ab:
Temperatur/Bewegungskapazität:
bis 50°C: 100%
bis 70°C: 75%
bis 90°C: 60%
Zur Liste hinzufügen

333,45 €/ Stückexkl. MwSt

390,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
61
Farbcode
Gelb
Einbaulänge
250 mm
Typ
61
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
6 bar
Aufsführung mit Bewegungslimitierer
Nein
Material Innenwand Balg
NBR schwarz
Nennweite
DN100
Bewegungsaufnahme axial +
20 mm
Bewegungsaufnahme axial-
25 mm
Bewegungsaufnahme lateral +/-
15 mm
Bewegungsaufnahme zirkulär +/-
20 °
Material Einlage
PA (Nylon)
Material Außenwand Balg
CR (Neopren)
Außendurchmesser Rohr
114.3 mm