Eriks

Kompensator 50 rot/PTFE PN40 Stahl 'A' DN25

  • ERIKS:11241048
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

427,38 €/ Stückexkl. MwSt

500,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
50
Nennweite
DN25
Druckstufe Flansch
PN40
Bewegungsaufnahme axial +
15 mm
Bewegungsaufnahme axial-
15 mm
Bewegungsaufnahme lateral +/-
15 mm
Bewegungsaufnahme zirkulär +/-
15 °
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
6 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
20 %
Farbcode
Rot
Typ
50
Material Flansch
Stahl, galvanisch verzinkt
Material Innenwand Balg
EPDM
Mit PTFE-Verkleidung
Ja
Material Einlage
PA (Nylon)
Material Außenwand Balg
EPDM
Aufsführungsform
A
Aufsführung mit Bewegungslimitierer
Nein
Einbaulänge
130 mm