Eriks

Kompensator 50 gelb/tank truck PN10 Stahl 'A' DN900

  • ERIKS:11256460
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6.243,25 €/ Stückexkl. MwSt

7.304,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
50
Nennweite
DN900
Druckstufe Flansch
PN10
Bewegungsaufnahme axial +
30 mm
Bewegungsaufnahme axial-
50 mm
Bewegungsaufnahme lateral +/-
30 mm
Bewegungsaufnahme zirkulär +/-
5 °
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
20 %
Farbcode
Gelb
Typ
50
Material Flansch
Stahl, galvanisch verzinkt
Material Innenwand Balg
NBR schwarz
Material Einlage
PA (Nylon)
Material Außenwand Balg
CR (Neopren)
Aufsführungsform
A
TW-Flansch
Ja
Aufsführung mit Bewegungslimitierer
Nein
Einbaulänge
300 mm