10,90 €/ Stückexkl. MwSt
12,75 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 10,90 € | - |
10+ | 9,81 € | 10.00% |
25+ | 8,72 € | 20.00% |
50+ | 7,63 € | 30.00% |
100+ | 7,09 € | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TSE |
Material Dichtung | NBR/Gewebe |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |