Eriks

Kompaktdichtung TSE NBR/Gewebe 85x95 L=8

  • ERIKS:10018601
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Typ TSE ist eine einfach wirkende Stangen-und Kolbendichtung , bestehend aus NBR/Gwebe.
Zur Liste hinzufügen

11,10 €/ Stückexkl. MwSt

12,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

11,10 €

-

10+

9,99 €

10.00%

25+

8,88 €

20.00%

50+

7,77 €

30.00%

100+

7,22 €

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TSE
Max. Betriebsdruck
250 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s