9,05 €/ Stückexkl. MwSt
10,59 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 9,05 € | - |
10+ | 8,15 € | 10.00% |
25+ | 7,24 € | 20.00% |
50+ | 6,34 € | 30.00% |
100+ | 5,88 € | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TSE |
Material Dichtung | NBR/Gewebe |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Rillenbreite | 10 mm |
Temperaturbereich | von -30 bis 105 °C |
d | 60 mm |
D | 72 mm |
L | 10 mm |
C | 5 mm |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |