Eriks

Kompaktdichtung TSE NBR/Gewebe 60x70 L=13

  • ERIKS:11204667
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Typ TSE ist eine einfach wirkende Stangen-und Kolbendichtung , bestehend aus NBR/Gwebe.
Zur Liste hinzufügen

9,45 €/ Stückexkl. MwSt

11,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,45 €

-

10+

8,51 €

10.00%

25+

7,56 €

20.00%

50+

6,62 €

30.00%

100+

6,14 €

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TSE
Max. Betriebsdruck
250 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s