7,75 €/ Stückexkl. MwSt
9,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,75 € | - |
10+ | 6,98 € | 10.00% |
25+ | 6,20 € | 20.00% |
50+ | 5,43 € | 30.00% |
100+ | 5,04 € | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TSE |
Material Dichtung | NBR/Gewebe |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |