Eriks

Kompaktdichtung TSE NBR/Gewebe 40x48 L=6

  • ERIKS:10018595
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Typ TSE ist eine einfach wirkende Stangen-und Kolbendichtung , bestehend aus NBR/Gwebe.
Zur Liste hinzufügen

6,40 €/ Stückexkl. MwSt

7,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,40 €

-

10+

5,76 €

10.00%

25+

5,12 €

20.00%

50+

4,48 €

30.00%

100+

4,16 €

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TSE
Max. Betriebsdruck
250 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s