Eriks

Kompaktdichtung TSE NBR/Gewebe 32x40 L=6

  • ERIKS:10018592
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Typ TSE ist eine einfach wirkende Stangen-und Kolbendichtung , bestehend aus NBR/Gwebe.
Zur Liste hinzufügen

5,55 €/ Stückexkl. MwSt

6,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,55 €

-

10+

5,00 €

10.00%

25+

4,44 €

20.00%

50+

3,89 €

30.00%

100+

3,61 €

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TSE
Max. Betriebsdruck
250 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s