Eriks

Kompaktdichtung TSE NBR/Gewebe 25x44 L=12

  • ERIKS:10018646
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Typ TSE ist eine einfach wirkende Stangen-und Kolbendichtung , bestehend aus NBR/Gwebe.
Zur Liste hinzufügen

9,20 €/ Stückexkl. MwSt

10,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,20 €

-

10+

8,28 €

10.00%

25+

7,36 €

20.00%

50+

6,44 €

30.00%

100+

5,98 €

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TSE
Max. Betriebsdruck
250 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s