Eriks

Kompaktdichtung TSE NBR/Gewebe 15,87x28,57 L=9,5

  • ERIKS:11204407
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Typ TSE ist eine einfach wirkende Stangen-und Kolbendichtung , bestehend aus NBR/Gwebe.
Zur Liste hinzufügen

6,90 €/ Stückexkl. MwSt

8,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,90 €

-

10+

6,21 €

10.00%

25+

5,52 €

20.00%

50+

4,83 €

30.00%

100+

4,49 €

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TSE
Max. Betriebsdruck
250 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s