Eriks

Kompaktdichtung TSE NBR/Gewebe 110x125 L=12

  • ERIKS:10018833
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Typ TSE ist eine einfach wirkende Stangen-und Kolbendichtung , bestehend aus NBR/Gwebe.
Zur Liste hinzufügen

14,90 €/ Stückexkl. MwSt

17,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

14,90 €

-

10+

13,41 €

10.00%

25+

11,92 €

20.00%

50+

10,43 €

30.00%

100+

9,69 €

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TSE
Material Dichtung
NBR/Gewebe
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
125 mm
Rillenbreite
12 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
110 mm
D
125 mm
L
12 mm
C
7 mm
Max. Betriebsdruck
250 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s