Eriks

Kompaktdichtung TSE NBR/Gewebe 100x120 L=14,5

  • ERIKS:10018907
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Typ TSE ist eine einfach wirkende Stangen-und Kolbendichtung , bestehend aus NBR/Gwebe.
Zur Liste hinzufügen

17,20 €/ Stückexkl. MwSt

20,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

17,20 €

-

10+

15,48 €

10.00%

25+

13,76 €

20.00%

50+

12,04 €

30.00%

100+

11,18 €

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TSE
Max. Betriebsdruck
250 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s