Eriks

Kompaktdichtung ERS NBR/Gewebe 90x100L=10,5

  • ERIKS:10018772
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ ERS ist eine zweiteilige , einfach wirkende Stangendichtung , bestehend aus einem Dichtring aus NBR-Gewebe und einemStützring aus POM.
Zur Liste hinzufügen

11,20 €/ Stückexkl. MwSt

13,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

11,20 €

-

10+

10,08 €

10.00%

25+

8,96 €

20.00%

50+

7,84 €

30.00%

100+

7,28 €

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
ERS
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s