Eriks

Kompaktdichtung ERS NBR/Gewebe 63x83 L=14,5

  • ERIKS:10018761
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ ERS ist eine zweiteilige , einfach wirkende Stangendichtung , bestehend aus einem Dichtring aus NBR-Gewebe und einemStützring aus POM.
Zur Liste hinzufügen

11,30 €/ Stückexkl. MwSt

13,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

11,30 €

-

10+

10,17 €

10.00%

25+

9,04 €

20.00%

50+

7,91 €

30.00%

100+

7,35 €

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
ERS
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s